Beskrivelse:
Den patenterede form på PREMIUM spiralrullerne gør det nemt og komfortabelt at arbejde uden sideværts afbøjning på komplekse overflader på stål, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller. Typiske rulleaftryk på emnet hører fortiden til med denne valse, som øger produktiviteten betydeligt, da slibeprocesserne ikke behøver at blive gentaget. Desuden reduceres vibrationerne betydeligt, og arbejdsbyrden minimeres. At arbejde med dette værktøj på en behagelig og intuitiv måde kræver ikke omfattende kendskab - du kan opnå de bedste resultater med det samme.
Egenskab:
- Form: Spiral ikke-vævet lamelskive
- Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål, ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : MEGET FINT
- Mål (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 100 mm
- Hul: 19,1 mm
- Kornstørrelse: 60
- Værktøj til: Glittemaskine
Fordel:
- Enkel håndtering: Spiralsnit til meget enkel anvendelse, især for uerfarne brugere
- Konsistente resultater
- Højeste levetid
Anvendelse:
- Til rengøring, efterbehandling, polering eller generelle slibeprocesser på ujævne eller buede overflader
Anbefaling:
- En GROV / En Medium til rengøring af svejsninger, fjernelse af rust og belægninger og til nem afgratning
- En BØDE til behandling af maling og lak, til rengøring af maskinkomponenter og til efterbehandling
- En MEGET FIN / En ULTRA FIN til efterbehandling af forskellige emner
- Kornstørrelse 60/80: Til grovere overfladefinish
- Kornstørrelse 120/180: For en fin overflade finish
Særlige kendetegn:
- Bedste overfladeresultater og levetid
- Ingen rullemærker
- Behageligt arbejde