Hulvæg-vertikalskab med massive hængslede metallåger, Højde mm / antal hulvægge: 2000/3

Art.-nr.: 942031 2000/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal hulvægge Stykpris inkl. Moms
  • Vertikaludtræk, bæreevne: 80
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Vertikaludtræk, bæreevne 80 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Døråbningsvinkel 250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 1.690 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde 635 mm
Antal hulvægge 3
Udførelse Hulvæg-vertikalskab
Skab, konstruktion Basisskab
Vægt 217 kg
Produkttype Vertikalskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 942031 2000/3
EAN/GTIN 4062406135423
Producentnummer 942031 2000/3

Betegnelse

Udførelse:

Hulvæg-vertikalskab i 30×28G
De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. Med vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 50 mm. Hulvæggene føres langs teleskopskinner og er udstyret med en enkeltudtrækssikring. Bæreevne pr. udtræk 80 kg. Nytteflade af begge sider pr. vertikaludtræk 2,1 m2 (dybde × højde 635×1690 mm).

Lakering:

Som standard er korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Passende tilbehør såsom Easyfix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven