{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.671 mm | |
Bredde | 627 mm | |
Passer til vertikalskabshøjde | 2.000 mm | |
Vægt | 8 kg | |
Produkttype | Hulplade |
Artikelnummer | 942015 2000 | |
Producentnummer | 942015 2000 |