{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 1.000 mm | |
Bredde | 1.250 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Bredde i G | 50 | |
Dybde i G | 20 | |
Nyttehøjde | 845 mm | |
Udførelse | til egen bestykning | |
Skab, konstruktion | Basisskab | |
Skabsfronter | Skydelåge med rude | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Greb, placering | øverst | |
Vægt | 78 kg | |
Produkttype | Hyldeskab |
Artikelnummer | 940867 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406071103 | |
Producentnummer | 940867 1000 |