Basisskab med massive metalskydelåger 1500 mm

Art.-nr.: 940865 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 0,9 mm
    Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000
    Højdeindstilling i intervaller 25
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 1.500 mm
    Bredde 1.250 mm
    Dybde 500 mm
    Bredde i G 50
    Dybde i G 20
    Nyttehøjde 1345 mm
    Udførelse til egen bestykning
    Skab, konstruktion Basisskab
    Skabsfronter Massiv metalskydelåge
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    ComfortClose nej
    Greb, placering øverst
    Vægt 104 kg
    Produkttype Hyldeskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 940865 1500
    EAN/GTIN 4062406071059
    Producentnummer 940865 1500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ubestykket skab i 50×20G.
    Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel med fødder, der kan indstilles, til udligning af ujævnheder i gulvet.

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

    Bemærk:

    Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501940710 og gruppe 95.
    I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven