Hulvæg til skabe 40

Art.-nr.: 940710 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skabsbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Materiale forzinket
Højde 575 mm
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940710 40
EAN/GTIN 4062406159160
Producentnummer 940710 40

Betegnelse

Udførelse:

3-sidet forzinket hulvæg af pladestål med □9×9 mm huller i trin på 37 mm til fastgørelse af kroge og holdere samt hulvægstilbehør. Disse finder du i gruppe 95. Hulvæggen kan anbringes i 1000 mm (40G) og 2000 mm (80G) brede systemskabe. Højde = 575 mm, dermed kan der i et 2000 mm højt skab placeres op til tre hulvægge over hinanden.

Passer til:

Skabe nr. 940081940103, nr. 940111940113 nr. 940205940217, nr. 940841940849, nr. 940905940907.

Bemærk:

Hulvæggen må ikke bukkes flere gange i perforeringen.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven