{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G | 16×16G | |
Nyttehøjde | 275 mm | |
Nyttebredde | 400 mm | |
Nyttedybde | 400 mm | |
Nyttebredde i G | 16 | |
Nyttedybde i G | 16 | |
med separat oplåsning af skuffer | nej | |
Brugsområde | Hyldeskab | |
Vægt | 22 kg | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 940640 300 | |
EAN/GTIN | 4062406068233 | |
Producentnummer | 940640 300 |