Hylde 200 kg 50

Art.-nr.: 940590 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

til skabs- / afdelingsbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 200
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 200 kg
Materiale forzinket
Bredde 1.200 mm
Dybde 425 mm
Tykkelse 40 mm
Monteringshøjde 125 mm
Brugsområde Tunggodsskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940590 50
EAN/GTIN 4062406134891
Producentnummer 940590 50

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket hylde med øget bæreevne.

Passer til:

Skabe nr. 940001940217, nr. 940801940907.

Leveringsomfang:

1 par universalholdere med 2-delt hylde.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven