Udtrækshylde 30

Art.-nr.: 940572 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

passer til skabs- / afdelingsbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nyttebredde 650 mm
Nyttedybde 400 mm
Nyttebredde i G 26
Nyttedybde i G 16
Produkttype Udtrækshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940572 30
EAN/GTIN 4062406134983
Producentnummer 940572 30

Betegnelse

Udførelse:

Udtrækshylder til indbygning i GridLine skabe.

Lakering:

Antracit RAL 7016 pulverbelægning.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven