Skråhylde 30

Art.-nr.: 940560 30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skabs- / afdelingsbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 60
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 60 kg
Materiale forzinket
Bredde 700 mm
Dybde 425 mm
Nyttebredde 700 mm
Nyttedybde 447 mm
Brugsområde Hyldeskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940560 30
EAN/GTIN 4062406134914
Producentnummer 940560 30

Betegnelse

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven