Skråhylde, til skabs- / afdelingsbredde i G: 20

Art.-nr.: 940560 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skabs- / afdelingsbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 60
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 60 kg
Materiale forzinket
Bredde 450 mm
Dybde 425 mm
Nyttebredde 450 mm
Nyttedybde 447 mm
Brugsområde Hyldeskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940560 20
EAN/GTIN 4062406134907
Producentnummer 940560 20

Betegnelse

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven