Hylde 20

Art.-nr.: 940550 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager

Vælg variant og styktal

til skabs- / afdelingsbredde i G Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Materiale forzinket
Bredde 450 mm
Dybde 425 mm
Brugsområde Hyldeskab
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940550 20
EAN/GTIN 4062406133696
Producentnummer 940550 20

Betegnelse

Udførelse:

Forzinkede hylder i pladestål.

Passer til:

Skabe nr. 940001940217, nr. 940801940907.

Leveringsomfang:

Hylde med holdere.

Bemærk:

Str. 30 og str. 40 passer til skabe med bredden 60G og 80G, da disse har 2 rum.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven