Belysningssæt Extended til GridLine skabe med Hængslede låger, bredde 40G 1500 mm

Art.-nr.: 940511 1500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

til skabshøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F; GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Effektforbrug 35 W
Lysnet 2.700 lm
Produkttype Lysliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940511 1500
EAN/GTIN 4062406134396
Producentnummer 940511 1500

Betegnelse

Udførelse:

Belysningssæt til belysning af enkelte hylder indvendigt i skabet. Lamperne placeres under hylden og tilsluttes via strømføringsskinnen. Sættene er tilpassede til vores udstyrede GridLine-skabe og må kun monteres i disse.
Extended-sæt til belysning af enkelte hylder indvendigt i skabet.
Komplette sæt indeholder alle komponenter til montering af indvendig skabsbelysning til GridLine skabe. Medfølgende LED-lamper i 2 længder 570 mm og 870 mm. Stikforbindelser er sikret mod kommutering. Effektforbruget afhænger af antallet af LED-lamper i sættet.
Lamper: Med 30° strålingsvinkel, der giver blændfri belysning. Integrerede magneter muliggør fri positionering indvendigt i skabet. Nominel spænding 24 V/DC, lysfarve ca. 6000 K, CRI 80, energiklasse A+.
LED-lamper, længde 870 mm: Effektforbrug 8,5 W; lysstrøm 437 lm.
LED-lamper, længde 570 mm: Effektforbrug 5,5 W; lysstrøm 676 lm.
Strømforsyning: Specielt beregnet til LED- og belysningsanvendelser. Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overspænding og overophedning (auto-recovery). Industristik nr. 928491 str. 3 monteret på indgangssiden.
Indgangsspænding 90 – 305 V/AC; udgangsspænding 24 V/DC; udgangsstrøm 2,5 A; effekt 60 W; IP67.
Kontakt: Lyset tændes automatisk, når lågen åbnes. Færdigt tilsluttet enhed til enkel montering.
Strømskinne: Intelligent kabelstyring muliggør anbringelse af lamperne i variabel højde. Montering ved integrerede magnetstribe. Kendetegnede drejestik. Ikke ved sæt nr. 940501.
Ledningsføring: Alle nødvendige forbindelseskabler mellem de enkelte komponenter. Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik nr. 928640 str. DE/2. Antallet og typen af forbindelseskabler varierer alt efter sættet.
Belysningssættet indeholder indbyggede LED-lamper, som ikke kan udskiftes. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.

Bestykning:

Antal lamper 870 mm: 4

Leveringsomfang:

LED-lamper, strømforsyning, strømføringsskinne, kontakt, kabelføring.

Bemærk:

  • Der må maks. tilsluttes 6 lamper med længden 870 mm eller 9 lamper med længden 570 mm til samme strømforsyning.
  • Systemet kan ikke dæmpes.
  • Alle sæt med tysk Schuko-stik. Til alle andre lande skal der bestilles et tilslutningskabel nr. 928640 separat.
  • Det er ikke muligt at montere kontakter i skabe af bredde 20G.
  • Ikke egnet til skabe med jalousilåger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven