Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende version. Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. Skrue- og stikkonstruktion. 2 hylder af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende, nav med præcisionskuglelejer med dybe riller. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne på den øverste platform 200 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Hyldehøjder (mm): 276, 908
Samlet længde (mm): 1197
Samlet bredde (mm): 709
Samlet højde (mm): 908
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3