ESD bordvogn med stålplader

Art.-nr.: 9401W
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 9401W
EAN/GTIN 4017976894010
Producentnummer 9401W

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design. Svejset stålrør og profilstål, elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. Skrue- og plug-in konstruktion. 2 plader stålbakker med 10 mm høj kant, olietæt svejset, også elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende, nav med præcision dybe riller. Maksimal komfort: Meget lav modstand ved opstart, rulning og drejning. Stille løb på flade gulve. Dækkene er ikke kridtede (ikke-afsmittende). Beslag på drejelige hjul i henhold til den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed på platformtrucks). Bæreevne øvre læsseområde 200 kg.

Egenskab:

Samlet lastkapacitet (kg): 600
Læsseområdets længde (mm): 1000
Bredde af lastareal (mm): 600
Gulvhøjde (mm): 270, 900
Samlet længde (mm): 1197
Største bredde (mm): 609
Totalhøjde (mm): 900
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven