Basisskab med skuffe ruder i lågerne 1000 mm

Art.-nr.: 940103 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×16

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 36×16
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 36×16G
Højde 1.000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 40
Dybde i G 20
Nyttehøjde 845 mm
Skuffer, nyttebredde 900 mm
Skuffer, nyttedybde 400 mm
Skuffer, nyttebredde i G 36
Skuffer, nyttedybde i G 16
Antal skuffer 1
Antal hylder 2
Skab, konstruktion Basisskab
Skabsfronter Låge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Greb, placering øverst
Vægt 64 kg
Produkttype Hyldeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940103 1000
EAN/GTIN 4062406068738
Producentnummer 940103 1000

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40×20G, med skuffer 36×16G.
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.
Skuffefronthøjde 125 mm.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og skuffer.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, låger og skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven