Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende design. Svejset stålrør og profilstål, elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. Skrue- og plug-in konstruktion. 2 plader stålbakker med 10 mm høj kant, olietæt svejset, også elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende, nav med præcision dybe riller. Maksimal komfort: Meget lav modstand ved opstart, rulning og drejning. Stille løb på flade gulve. Dækkene er ikke kridtede (ikke-afsmittende). Beslag på drejelige hjul i henhold til den europæiske standard en 1757-3 (sikkerhed på platformtrucks). Bæreevne øvre læsseområde 200 kg.
Egenskab:
Samlet lastkapacitet (kg): 500
Læsseområdets længde (mm): 850
Bredde af lastareal (mm): 500
Gulvhøjde (mm): 228, 860
Samlet længde (mm): 1047
Største bredde (mm): 509
Totalhøjde (mm): 860
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40