Basisskab med ruder i lågerne, Højde: 750mm

Art.-nr.: 940043 750
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Døråbningsvinkel 250 grader
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 750 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 30
Dybde i G 20
Skab, konstruktion Basisskab
Skabsfronter Låge med rude
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Greb, placering øverst
Vægt 65 kg
Produkttype Hyldeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 940043 750
EAN/GTIN 4062406067403
Producentnummer 940043 750

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 30×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501940710 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven