Basisskab med massive hængslede metallåger 2000 mm

Art.-nr.: 940041 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 0,9 mm
    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 100 kg
    Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
    Døråbningsvinkel 250 grader
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Cylinderlås Modulær låseindsats
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Højde 2.000 mm
    Bredde 750 mm
    Dybde 500 mm
    Bredde i G 30
    Dybde i G 20
    Nyttehøjde 1.845 mm
    Antal hylder 5
    Skab, konstruktion Basisskab
    Skabsfronter Massiv metallåge
    Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
    ComfortClose nej
    Greb, placering midte
    Vægt 86 kg
    Produkttype Hyldeskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 940041 2000
    EAN/GTIN 4062406067397
    Producentnummer 940041 2000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Bestykket skab i 30×20G. Montering af hylder i intervaller på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. Nivelleringssokkel ved basisskabe med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Skydegreb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel af lågen.

    Leveringsomfang:

    Skab inklusive hylder.

    Lakering:

    Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

    Bemærk:

    Hylder og tilbehør til GridLine skabe, se nr. 940501940710 og gruppe 95.
    I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven