{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 750 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Bredde i G | 20 | |
Dybde i G | 20 | |
Nyttehøjde | 595 mm | |
Antal hylder | 1 | |
Skab, konstruktion | Overskab | |
Skabsfronter | Massiv metallåge | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Greb, placering | nederst | |
Vægt | 28 kg | |
Produkttype | Hyldeskab |
Artikelnummer | 940011 750 | |
EAN/GTIN | 4062406067120 | |
Producentnummer | 940011 750 |