ESD-bordvogn

Art.-nr.: 9400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9400
EAN/GTIN 4017976494005
Producentnummer 9400
L-nummer L90080 1111

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende version. Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skifergrå RAL 7015. Skrue- og stikkonstruktion. 2 hylder af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende, nav med præcisionskuglelejer med dybe riller. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. Låses på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne på den øverste platform 200 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjder (mm): 235, 867
Samlet længde (mm): 1047
Samlet bredde (mm): 509
Samlet højde (mm): 867
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven