ESD-kassevogn

Art.-nr.: 9393
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Kassevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9393
EAN/GTIN 4017976993935
Producentnummer 9393
L-nummer L90070 250

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

ESD-kassevogn af vinkelstålkonstruktion med rørformet skubbehåndtag. Endevægge, 1 langsgående væg og tag beklædt med trådnet 40 x 40 x 4 mm, fuldstændig svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. Med dobbelt hængslede dør af vinkelstål med indsyet trådnet på den åbne langsgående side. Med espagnolette-lås med drejeligt håndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse hylder af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med ESD TPE-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1200
Bredde af brugbart område (mm): 780
Hyldehøjder (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Bæreevne gulv (kg): 50
Samlet længde (mm): 1370
Samlet bredde (mm): 845
Samlet højde (mm): 1792
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven