Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
ESD-kassevogn af vinkelstålkonstruktion med rørformet skubbehåndtag. Endevægge, 1 langsgående væg og tag beklædt med trådnet 40 x 40 x 4 mm, fuldstændig svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. Med dobbelt hængslede dør af vinkelstål med indsyet trådnet på den åbne langsgående side. Med espagnolette-lås med drejeligt håndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse hylder af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med ESD TPE-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med rillede kuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. TOTALSTOP centralbremsesystem som standard på drejelige hjul.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 750
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 680
Hyldehøjder (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Bæreevne gulv (kg): 50
Samlet længde (mm): 1170
Samlet bredde (mm): 745
Samlet højde (mm): 1792
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3