• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

ESD-euro-kassevogn

Art.-nr.: 9391
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9391
EAN/GTIN 4017976493916
Producentnummer 9391
L-nummer L90070 388
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Skruet konstruktion. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. 4 drejelige hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). 3 hylderammer med 3 elektrisk ledende træfiberplader, kanthøjde 7 mm, til 1 eller 2 eurokasser 600 x 400 mm hver, kan skrues variabelt fast, stigning 50 mm, hældning til skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne pr. hylde 80 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 820
Effektiv bredde (mm): 610
Hyldehøjde (mm): 257, 557, 857
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 935
Samlet bredde (mm): 666
Samlet højde (mm): 1101
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven