ESD-euro-kassevogn

Art.-nr.: 9390
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9390
EAN/GTIN 4017976493909
Producentnummer 9390
L-nummer L90070 186

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Skruet konstruktion. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. 4 drejelige hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). 3 hylderammer til 1 eller 2 eurokasser 600 x 400 mm hver, kan skrues variabelt ind, gitter 50 mm, hældning til skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne pr. hylde 80 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 820
Effektiv bredde (mm): 610
Hyldehøjder (mm): 238, 538, 838
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 935
Samlet bredde (mm): 666
Samlet højde (mm): 1101
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven