Konisk børste 115x27,5xM14 E 0,5 mm PREMIUM rustfrit stål

Art.-nr.: 938646
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 938646
    EAN/GTIN 9003179386464
    Producentnummer 938646

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    På grund af deres form er PREMIUM keglebørsterne til vinkelsliberen den perfekte løsning til bearbejdning af svært tilgængelige områder på rustfrit stål. Afhængigt af typen af tråd, vil Tyrolit give dig den rigtige børste til dit arbejde. Sådan bruger du børster med gevind til overfladeforberedelse og til fjernelse af rust, kalk og betonrester. Børster med bølgepap kan også bruges til rengøring, men denne specifikation er især god til efterbehandling. Derudover er rengøring af svejsninger til disse koniske børster ikke en udfordring. Sammensætningen af den rustfri ståltråd af høj kvalitet forhindrer emnet i at rustne.

    Egenskab:

    • Form: 28 K DZR KONUSBØRSTER
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : E 0.5 mm
    • Mål (D x L x GE): 115 x 27.5 x M14 mm
    • Diameter: 115 mm
    • Materialets egnethed: Specialstål
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
    • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
    • Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner

    Anvendelse:

    • Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål

    Anbefaling:

    • Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
    • DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven