Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Skruet konstruktion. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. 4 drejelige hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). 5 hylderammer med 5 elektrisk ledende træfiberplader, kanthøjde 7 mm, til 3 eurokasser 600 x 400 mm hver, kan skrues variabelt fast, gitter 100 mm, hældning til skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne pr. hylde 80 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1240
Effektiv bredde (mm): 610
Hyldehøjder (mm): 317, 617, 917, 1217, 1517
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 1372
Samlet bredde (mm): 685
Samlet højde (mm): 1686
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3