Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Skruet konstruktion. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. 4 drejelige hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). 3 hylderammer til 1 eller 2 eurokasser 600 x 400 mm hver, kan skrues variabelt ind, gitter 50 mm, hældning til skrå montering 15° eller 30°. Bæreevne pr. hylde 80 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 410
Effektiv bredde (mm): 610
Hyldehøjder (mm): 238, 538, 838
Bæreevne gulv (kg): 80
Samlet længde (mm): 525
Samlet bredde (mm): 666
Samlet højde (mm): 1101
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3