Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), der er elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. 4 drejelige hjul. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Konstruktion i åben vinkelstål. Passer til Euro-kasser 600 x 400 mm.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbart område (mm): 408
Platformshøjde (mm): 182
Samlet længde (mm): 611
Samlet bredde (mm): 414
Samlet højde (mm): 209
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3