{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde inklusive jalousimodul | 2.800 mm | |
Styreskinnedybde | 50 mm | |
Passer til søjleramme, højde | 2.500 mm | |
Materiale, jalousilåger | kunststof | |
Produkttype | jalousilåge |
Artikelnummer | 935685 2500 | |
EAN/GTIN | 4062406110444 | |
Producentnummer | 935685 2500 |