Endestykke sidevæg, Skuffe. 20G dyb, Type: 1

Art.-nr.: 935442 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
1
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Længde 470 mm
Bredde 82 mm
Brugsområde Skuffereol
Produkttype Afdækning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 935442 1
EAN/GTIN 4062406110345
Producentnummer 935442 1
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Endestykke kan kun anvendes på de søjlerammer, som er forbundet med en sidevæg nr. 935510; 935511, da pladerne her går fra hylden og ud til sidevæggen (kan ikke kombineres med pladebeklædning nr. 935040; 935045 i søjlerammen).

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven