Mellemstykke 1

Art.-nr.: 935440 1
plus moms plus fragt
1
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Længde 470 mm
Bredde 52 mm
Produkttype Afdækning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 935440 1
EAN/GTIN 4062406110338
Producentnummer 935440 1

Betegnelse

Anvendelse:

Mellemstykke til afdækning af mellemrummet mellem 2 hylder.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven