Bagbeklædning 2000 mm

Art.-nr.: 935401 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

passende til søjlerammehøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materialetykkelse 1,2 mm
    Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Passer til søjleramme, højde 2.000 mm
    Brugsområde Skuffereol
    Produkttype Bagbeklædning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 935401 2000
    EAN/GTIN 4062406107796
    Producentnummer 935401 2000

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Absolut nødvendig som stabilisering til hver reolsektion. Til montering i reoler med dybden 20G og 24G.

    Lakering:

    Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven