ESD-eurokasse-rulle

Art.-nr.: 935400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 935400
EAN/GTIN 4017976193540
Producentnummer 935400
L-nummer L90080 1234

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende version (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), der er elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. 4 drejelige hjul. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Med rørformet skubbejern. Med 2 platforme med hylder af elektrisk ledende træfiberplader, kant 7 mm høj. Fri hyldeafstand 400 mm. Bæreevne øverste platform 100 kg. Passer til Euro-kasser 600 x 400 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbart område (mm): 408
Hyldehøjder (mm): 201, 630
Bæreevne på hylde (kg): 100
Samlet længde (mm): 747
Samlet bredde (mm): 414
Samlet højde (mm): 970
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven