ESD-eurokasse-rulle

Art.-nr.: 93540
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 93540
EAN/GTIN 4017976935409
Producentnummer 93540
L-nummer L90070 194

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende design (ESD = Electrostatic Discharge). Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende, pulverlakeret skifergrå RAL 7015. Hylder af elektrisk ledende træfiberplader i henhold til DIN 68765, lysegrå. TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), der er elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. 4 drejelige hjul. 2 med bremser, i henhold til EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Med 2 platforme med hylder af elektrisk ledende træfiberplader, kant 7 mm høj. Fri hyldeafstand 400 mm. Bæreevne øverste platform 100 kg. Passer til Euro-kasser 600 x 400 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Brugsfladelængde (mm): 605
Bredde af brugbart område (mm): 408
Hyldehøjder (mm): 201, 630
Bæreevne på hylde (kg): 100
Samlet længde (mm): 677
Samlet bredde (mm): 414
Samlet højde (mm): 638
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 125 x 32

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven