Hylde slidset, Fronthøjde: 25mm

Art.-nr.: 935141 25
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Fronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 953 mm
Dybde 675 mm
Bredde i G 36
Dybde i G 24
Fronthøjde 25 mm
Brugsområde Skuffereol
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde; slidset hylde
Produkttype Hylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 935141 25
EAN/GTIN 4062406111441
Producentnummer 935141 25
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden.
Standardhylde til ophængning. Bæreevne 150 kg.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

  • Hylden anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændstykket.
  • 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven