Hylde 100 mm

Art.-nr.: 935120 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Fronthøjde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 200
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 200 kg
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 953 mm
Dybde 575 mm
Bredde i G 36
Dybde i G 20
Fronthøjde 100 mm
Brugsområde Skuffereol
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 935120 100
EAN/GTIN 4062406111311
Producentnummer 935120 100

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i pladstål med tværstivere på undersiden.
Er nødvendige, når hængslede låger/skydelåger monteres i kombination med skuffer. Dette er nødvendigt, da der kræves 50 mm under og over som anslag til de hængslede lågers/skydelågernes fremspring. Bæreevne 200 kg.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

  • Hylden anvendes også som låsehylde i kombination med centrallåse nr. 935590, 935595. Den forberedes på opstillingsstedet til montering af stiftcylinderlåse i blændstykket.
  • 25 mm høje hylder kan ikke kombineres med mellem- og slutstykker.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven