{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-filebænk; KOMPAKT-H-filebænk | |
Højde | 680 mm | |
Bredde | 430 mm | |
Dybde | 630 mm | |
Skuffer, fronthøjde | 140 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 140 mm | |
Låge, nyttehøjde | 460 mm | |
Antal døre | 1 | |
Passende skuffe | 933730 | |
Passende hylde | 933732; 933734 | |
Produkttype | Filebænkkabinet |
Artikelnummer | 934820 430/620 | |
Producentnummer | 934820 430/620 |