{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Højdeudligning | 25 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMPAKT-L-filebænk; KOMPAKT-H-filebænk | |
Højde | 200 mm | |
Bredde | 1.030 mm | |
Dybde | 630 mm | |
Maks. bæreevne, hjulenhed | 400 kg | |
Produkttype | Kørestel |
Artikelnummer | 934720 1030 | |
EAN/GTIN | 4045197171955 |