ESD-hyldevogn

Art.-nr.: 9343
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Etagevogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9343
EAN/GTIN 4017976093437
Producentnummer 9343
L-nummer L90080 987

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Elektrisk ledende version. Stålrør og stålprofiler svejset, elektrisk ledende pulverlakeret, skiffergrå RAL 7015. Skrue- og stikkonstruktion. 1 fast og 4 løse hylder af elektrisk ledende træfiberplade i henhold til DIN 68765, lysegrå. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, hjul med TPE-ESD-dæk (termoplastisk elastomer), elektrisk ledende. Nav med præcisionskuglelejer med dybe rillekuglelejer. Maksimal komfort: meget lav start-, rulle- og drejemodstand. Støjsvag drift på jævne gulve. Dæk uden mærkning. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Bæreevne pr. hylde 50 kg.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 600
Bæreevne gulv (kg): 50
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 1369
Samlet bredde (mm): 809
Samlet højde (mm): 1800
Niveauhøjder (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
Dæk: TPE-ESD
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven