{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 100 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 90 % | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Serie | KOMBI-filebænk | |
Fronthøjde | 240 mm | |
Nyttehøjde | 225 mm | |
Nyttebredde | 490 mm | |
Nyttedybde | 520 mm | |
Skuffehøjde | 200 mm | |
med separat oplåsning af skuffer | nej | |
Produkttype | Skuffe |
Artikelnummer | 933760 240 | |
EAN/GTIN | 4045197279774 | |
Producentnummer | 933760 240 |