Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Fodstykke med 2×250 V og 1×AIR, Højde 880 mm, Dybde: 660mm

Art.-nr.: 933706 660

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 880 mm
Bredde 80 mm
Dybde 660 mm
Indvendigt mål 580 mm
Energiforsyning Med kabel
Passer til pladedybde 700 mm
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 933706 660
Producentnummer 933706 660

Betegnelse

Udførelse:

Af kantet stålplade, med tværstivere. Med 2 gevind M10 til ekstra montering af højdejusteringsskruer nr. 930100 str. M10.
Med 2 lysnetstikkontakter (250 V) komplet tilsluttet og en separat medfølgende lynkobling til trykluft.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

Bestykning med ekstra moduler ikke mulig.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven