{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pladetykkelse | 50 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 1.000 mm | |
Tykkelse | 50 mm | |
Tilslutningsside venstre (dybde) | 800 mm | |
Tilslutningsside højre (dybde) | 800 mm | |
Passer til tilslutningspladedybde | 800 mm | |
Materiale, bordplade | ST-trækerne med Eluplan-kunststofbelægning | |
Belægning, bordplade | Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning) | |
Belægning, tykkelse | 2 mm | |
Bordplade, overflade | Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte | |
Farve, kunststofbelægning | mørkegrå | |
Hjørnediagonal | 45° | |
Kanter, udførelse | 3 | |
Produkttype | Filebænk, bordplade |
Artikelnummer | 933656 800 | |
EAN/GTIN | 4045197852809 | |
Producentnummer | 933656 800 |