{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | KOMBI | |
Højdeindstillingsområde | 650 mm - 900 mm | |
Bredde | 80 mm | |
Dybde | 660 mm | |
Indvendigt mål | 580 mm | |
Passer til pladedybde | 700 mm | |
Produkttype | Støtteben |
Artikelnummer | 933625 660 | |
EAN/GTIN | 4045197548474 | |
Producentnummer | 933625 660 |