Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Filebænk med 9 skuffer 1200M mm

Art.-nr.: 932500 1200M

Vælg variant og styktal

Pladelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 850
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 100
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 1.200
  • Pladetykkelse: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Filebænk, højde 850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 100 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 1.200 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 90 %
Højdeudligning 25 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sikkerhedscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-filebænk
Højde 850 mm
Arbejdsplade, længde 1.200 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Understelsbredde 1.200 mm
Understelsdybde 630 mm
Skuffer, nyttebredde 490 mm
Skuffer, nyttedybde 520 mm
Antal skuffer 9
Materiale, bordplade Bøge-multiplex
Overflade, bordplade lakeret med klar lak
Filebænk på række ja – filebænk-midterdel
Vægt 143 kg
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 932500 1200M
Producentnummer 932500 1200M

Betegnelse

Udførelse:

  • Bordplade 50 mm tyk i bøge-multiplex, vandfast limet. Lakeret med klar UV-lak.
  • Undersektion i pladestål, kan låses centralt ved hjælp af stiftcylinderlås. Ben af firkantet rør, med højdejusteringsskruer.
  • Skuffer i pladestål med alu-gribeliste og etiketter − kan trækkes op til 90 % ud.
  • Stiftcylinderlåse med 2 nøgler hver, samme lås for hver filebænk.

Bestykning:

Skuffer, fronthøjde (venstre): 60; 60; 60; 120; 240 mm
Skuffefronthøjde (højre): 60; 100; 140; 240 mm

Lakering:

Korpus lysegrå RAL 7035, Skuffer og låge signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

Tilbehør og opdelingselementer, se nr. 960030960180. Aqurado-sorteringssystem, se nr. 960900961290.
Leveres også med andre skuffekombinationer. Pris oplyses på forespørgsel.

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven