{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 26×20 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 1.500 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Bredde i G | 60 | |
Dybde i G | 28 | |
Nyttehøjde | 675 mm | |
Vægt | 68 kg | |
Produkttype | Maskinunderskab |
Artikelnummer |
932128 800
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4062406277079
Kopier |
|
Producentnummer |
932128 800
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |