{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Døråbningsvinkel | 250 grader | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 650 mm | |
Vægt | 42 kg | |
Produkttype | Maskinunderskab |
Artikelnummer | 932101 800 | |
EAN/GTIN | 4062406277055 | |
Producentnummer | 932101 800 |