Udtrækshylde 75 kg 75

Art.-nr.: 932035 75
plus moms plus fragt
75
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×20
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 20×20G
Nyttebredde 500 mm
Nyttedybde 500 mm
Nyttebredde i G 20
Nyttedybde i G 20
Brugsområde Værktøjsskab
Produkttype Udtrækshylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 932035 75
EAN/GTIN 4062406122973
Producentnummer 932035 75

Betegnelse

Udførelse:

Udtrækshylde med 100 % helt udtræk 20×20G. Åben fortil, sidehøjde 46 mm, indbygningshøjde 75 mm. Uden udstansninger til gitterskillevægge.

Passer til:

Underskab 24×28G.

Leveringsomfang:

Udtrækshylde komplet med hver 1 par føringsskinner.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Egner sig ikke til indbygning i mobile kabinetter.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven