Professionelt sæt i praktisk ToolBox til bearbejdning med DigiTorque V02 momenthåndtag og udskiftelige klinger til Torx®-skruer

Art.-nr.: 9320.Set A3 CBB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9320.Set A3 CBB
EAN/GTIN 7610733288656
Producentnummer PB 9320.Set A3 CBB

Betegnelse

Beskrivelse:

  • DigiTorque V02, momentskruetrækker med digitalt display, sæt i praktisk ToolBox
  • til skruearbejde med gentageligt tilspændingsmoment (certificeret +/- 6% )
  • til bearbejdning, udskiftelige klinger PB 215 til Torx®-skruer, momentområde 1,0-5. 0 Nm
  • Uskiftelige knive med præcise, dimensionelt nøjagtige spidser, optimal pasform i skruer
  • 2-komponenthåndtag med blødt hylster, behagelig håndtering
  • Elektronik med NFC-interface, nem justering med NFC eller via knapfunktion
  • automatisk udløsning, understøttet af hørbart og mærkbart klik
  • drejelig hætte med digitalt display, let justerbar uden hjælpeværktøj
  • udskifteligt batteri, type CR1/3N 3 volt lithium
  • garanti for momentgreb, 3 år fra købsdatoen mod fabrikations- og materialefejl
  • kalibrering, om nødvendigt justering efter 5.000 klik eller årligt anbefalet
  • kalibrering via akkrediteret testcenter eller anbefalet af producenten
  • .

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven