Hjørneskab komplet med mellembund 1000 mm

Art.-nr.: 931910 1000
plus moms plus fragt
1000
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 1.000 mm
Bredde 841 mm
Dybde 841 mm
Antal hylder, faste 1
Skabsfronter Massiv metallåge
Greb, placering øverst
Vægt 65 kg
Produkttype Hjørneskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 931910 1000
EAN/GTIN 4062406066253

Betegnelse

Udførelse:

Hjørneskab med 2 hængslede låger, der kan låses centralt med skydegreb med skydegreb med stiftcylinderlås. Med en fast mellembund.

Anvendelse:

Som hjørneløsning til alle værkstedsskabe med en dybde på 28G.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele